Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - N2XH-J 3x4 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel SN101156 - N2XH3x4

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - N2XH-J 3x4 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel SN101156

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2

  • Erek száma - 3

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Névleges feszültség U - 1 kV

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN101156

Gyártói cikkszám

N2XH3x4

Gyártói típuskód

N2XH-J 3x4

Vezeték névleges keresztmetszet:

4 mm2

Erek száma:

3

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Névleges feszültség U:

1 kV

N2XH-J 3x4 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel