Kábel, vezeték - N2XH-J 4x 120 Lángálló kábel halogén mentes GT49778 - 5888
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 120 mm2
Erek száma - 4
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT49778
Gyártói cikkszám
5888
Gyártói típuskód
N2XH-J 4x 120
Vezeték névleges keresztmetszet:
120 mm2
Erek száma:
4
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; N2XH-J 4x 120 Lángálló kábel halogén mentes