Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - N2XH-J 4x1,5 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel GT09949 - 445408

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - N2XH-J 4x1,5 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel GT09949

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Erek száma - 4

  • Vezetékforma - kerek

  • Érjelölés - szín

  • Köpeny színe - fekete

  • Megengedett max. vezetékhőmérséklet - 90 °C

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT09949

Gyártói cikkszám

445408

Gyártói típuskód

N2XH-J 4x1.5

Erek száma:

4

Vezetékforma:

kerek

Érjelölés:

szín

Köpeny színe:

fekete

Megengedett max. vezetékhőmérséklet:

90 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-90 °C

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; N2XH-J 4x 1,5 Lángálló kábel halogén mentes