Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - N2XH-J 4x10 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel SN162766 - N2XH-J 4x10

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - N2XH-J 4x10 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel SN162766

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 10 mm2

  • Erek száma - 4

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Névleges feszültség U - 1 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN162766

Gyártói cikkszám

N2XH-J 4x10

Gyártói típuskód

N2XH-J 4x10

Vezeték névleges keresztmetszet:

10 mm2

Erek száma:

4

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Névleges feszültség U:

1 kV

N2XH-J 4x10 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel