Kábel, vezeték - N2XH-J 4x16 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel GT09936 - F 014924
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 16 mm2
Erek száma - 4
Vezetékforma - kerek
Érjelölés - szín
Köpeny színe - fekete
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3507 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT09936
Gyártói cikkszám
F 014924
Gyártói típuskód
N2XH-J 4x16
Vezeték névleges keresztmetszet:
16 mm2
Erek száma:
4
Vezetékforma:
kerek
Érjelölés:
szín
Köpeny színe:
fekete
Külső átmérő (megközelítőleg):
20 mm
Megengedett max. vezetékhőmérséklet:
90 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-90 °C
Névleges feszültség U:
1 kV
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; N2XH-J 4x 16 Lángálló kábel halogén mentes