Kábel, vezeték - N2XH-J 4x25 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel GT55924 - (N)2XH-J 4x 25
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 25 mm2
Erek száma - 4
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Névleges feszültség U - 1 kV
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT55924
Gyártói cikkszám
(N)2XH-J 4x 25
Gyártói típuskód
N2XH-J 4x25
Vezeték névleges keresztmetszet:
25 mm2
Erek száma:
4
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Névleges feszültség U:
1 kV
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; N2XH-J 4x 25 Lángálló kábel halogén mentes