Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - N2XH-J 4x4 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel SN082379 - 02202018

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - N2XH-J 4x4 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel SN082379

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2

  • Erek száma - 4

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Névleges feszültség U - 1 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN082379

Gyártói cikkszám

02202018

Gyártói típuskód

N2XH-J 4x4

Vezeték névleges keresztmetszet:

4 mm2

Erek száma:

4

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; N2XH-J 4x4 Erőátviteli halogénmentes rézkábel 0,6/1kV