Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - N2XH-J 4x50 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel GT24970 - 445318

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - N2XH-J 4x50 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel GT24970

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 50 mm2

  • Erek száma - 4

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Vezetékforma - kerek

  • Érjelölés - szín

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9011 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT24970

Gyártói cikkszám

445318

Gyártói típuskód

N2XH-J 4x50

Vezeték névleges keresztmetszet:

50 mm2

Erek száma:

4

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Vezetékforma:

kerek

Érjelölés:

szín

Köpeny színe:

fekete

Külső átmérő (megközelítőleg):

28 mm

Megengedett max. vezetékhőmérséklet:

90 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-90 °C

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; N2XH-J 4x 50 Lángálló kábel halogénm 4x 50mm2 (N)2XH-J