Kábel, vezeték - N2XH-J 4x70 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel SN116912 - 5885
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 70 mm2
Erek száma - 4
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Névleges feszültség U - 1 kV
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN116912
Gyártói cikkszám
5885
Gyártói típuskód
N2XH-J 4x70
Vezeték névleges keresztmetszet:
70 mm2
Erek száma:
4
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Névleges feszültség U:
1 kV
N2XH-J 4x70 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel