Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - N2XH-J 4x95 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel GT24971 - 444131

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - N2XH-J 4x95 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel GT24971

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 95 mm2

  • Erek száma - 4

  • Vezetékforma - kerek

  • Érjelölés - szín

  • Köpeny színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

14 648 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT24971

Gyártói cikkszám

444131

Gyártói típuskód

N2XH-J 4x95

Vezeték névleges keresztmetszet:

95 mm2

Erek száma:

4

Vezetékforma:

kerek

Érjelölés:

szín

Köpeny színe:

fekete

Külső átmérő (megközelítőleg):

36 mm

Megengedett max. vezetékhőmérséklet:

90 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-90 °C

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; N2XH-J 4x 95 Lángálló kábel halogén mentes