Kábel, vezeték - N2XH-J 5x1,5 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel GT10651 - 445412

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - N2XH-J 5x1,5 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel GT10651

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 5

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Vezetékforma - kerek

  • Érjelölés - szín

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT10651

Gyártói cikkszám

445412

Gyártói típuskód

N2XH-J 5x1.5

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

5

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Vezetékforma:

kerek

Érjelölés:

szín

Köpeny színe:

fekete

Megengedett max. vezetékhőmérséklet:

90 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-90 °C

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; N2XH-J 5x 1,5 Lángálló kábel halogén mentes