Kábel, vezeték - N2XH-J 5x2,5 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel GT11989 - (N)2XH-J 5x 2,5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Erek száma - 5
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Vezetékforma - kerek
Érjelölés - szín
Csomagolás és feltételek
1 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT11989
Gyártói cikkszám
(N)2XH-J 5x 2,5
Gyártói típuskód
N2XH-J 5x2.5
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Erek száma:
5
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Vezetékforma:
kerek
Érjelölés:
szín
Köpeny színe:
fekete
Külső átmérő (megközelítőleg):
16 mm
Megengedett max. vezetékhőmérséklet:
90 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-90 °C
Névleges feszültség U:
1 kV
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; N2XH-J 5x 2,5 Lángálló kábel halogén mentes