Kábel, vezeték - N2XH-J 5x4 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel GT13253 - N2XH-J54
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2
Erek száma - 5
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Vezetékforma - kerek
Érjelölés - szín
Csomagolás és feltételek
500 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3008 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT13253
Gyártói cikkszám
N2XH-J54
Gyártói típuskód
N2XH-J 5x4
Vezeték névleges keresztmetszet:
4 mm2
Erek száma:
5
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Vezetékforma:
kerek
Érjelölés:
szín
Köpeny színe:
fekete
Külső átmérő (megközelítőleg):
17 mm
Megengedett max. vezetékhőmérséklet:
90 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-90 °C
Névleges feszültség U:
1 kV
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; N2XH-J 5x 4 Lángálló kábel halogén mentes