Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - N2XH-J 5x6 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel GT09951 - (N)2XH-J 5x 6,-

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - N2XH-J 5x6 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel GT09951

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 6 mm2

  • Erek száma - 5

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Vezetékforma - kerek

  • Érjelölés - szín

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3008 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT09951

Gyártói cikkszám

(N)2XH-J 5x 6,-

Gyártói típuskód

N2XH-J 5x6

Vezeték névleges keresztmetszet:

6 mm2

Erek száma:

5

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Vezetékforma:

kerek

Érjelölés:

szín

Köpeny színe:

fekete

Külső átmérő (megközelítőleg):

18 mm

Megengedett max. vezetékhőmérséklet:

90 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-90 °C

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; N2XH-J 5x 6 Lángálló kábel halogén mentes