Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - N2XH-J 5x95 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel SN195069 - 10233081

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - N2XH-J 5x95 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel SN195069

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 95 mm2

  • Erek száma - 5

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Névleges feszültség U - 1 kV

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN195069

Gyártói cikkszám

10233081

Gyártói típuskód

N2XH-J 5x95

Vezeték névleges keresztmetszet:

95 mm2

Erek száma:

5

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Névleges feszültség U:

1 kV

N2XH-J 5x95 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel