Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - N2XH-J 7x1,5 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel GT09952 - (N)2XH-J 7x 1,5

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - N2XH-J 7x1,5 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel GT09952

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 7

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Vezetékforma - kerek

  • Érjelölés - szín

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT09952

Gyártói cikkszám

(N)2XH-J 7x 1,5

Gyártói típuskód

N2XH-J 7x1.5

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

7

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Vezetékforma:

kerek

Érjelölés:

szín

Köpeny színe:

fekete

Külső átmérő (megközelítőleg):

14 mm

Megengedett max. vezetékhőmérséklet:

90 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-90 °C

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; N2XH-J 7x 1,5 Lángálló kábel halogén mentes