Kábel, vezeték - N2XH-J 7x2,5 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel SN099209 - N2XH-J 7x 2,5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Erek száma - 7
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Névleges feszültség U - 1 kV
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN099209
Gyártói cikkszám
N2XH-J 7x 2,5
Gyártói típuskód
N2XH-J 7x2.5
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Erek száma:
7
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Névleges feszültség U:
1 kV
N2XH-J 7x2,5 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel