Kábel, vezeték - N2XH-O 1x120 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel GT25477 - (N)2XH-O 1x120
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 120 mm2
Erek száma - 1
Vezetékforma - kerek
Érjelölés - szín
Köpeny színe - fekete
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
19 227 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT25477
Gyártói cikkszám
(N)2XH-O 1x120
Gyártói típuskód
N2XH-O 1x120
Vezeték névleges keresztmetszet:
120 mm2
Erek száma:
1
Vezetékforma:
kerek
Érjelölés:
szín
Köpeny színe:
fekete
Külső átmérő (megközelítőleg):
21 mm
Megengedett max. vezetékhőmérséklet:
90 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-90 °C
Névleges feszültség U:
1 kV
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; N2XH-O 1x120 Lángálló kábel halogénm 1x 120mm2 (N)2XH-O