Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - N2XH-O 1x150 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel SN129079 - (N)2XH-O 1x150

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - N2XH-O 1x150 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel SN129079

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 150 mm2

  • Erek száma - 1

  • Névleges feszültség U0 - 600 V

  • Névleges feszültség U - 1000 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN129079

Gyártói cikkszám

(N)2XH-O 1x150

Gyártói típuskód

N2XH-O 1x150

Vezeték névleges keresztmetszet:

150 mm2

Erek száma:

1

Névleges feszültség U0:

600 V

Névleges feszültség U:

1000 V

N2XH-O 1x150 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel