Kábel, vezeték - N2XH-O 1x185 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel SN133734 - N2XH-O 1x 185
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 185 mm2
Erek száma - 1
Névleges feszültség U0 - 600 V
Névleges feszültség U - 1000 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN133734
Gyártói cikkszám
N2XH-O 1x 185
Gyártói típuskód
N2XH-O 1x185
Vezeték névleges keresztmetszet:
185 mm2
Erek száma:
1
Névleges feszültség U0:
600 V
Névleges feszültség U:
1000 V
N2XH-O 1x185 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel