Kábel, vezeték - N2XH-O 1x240 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel GT50285 - (N)2XH-O 1x240
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 240 mm2
Erek száma - 1
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Névleges feszültség U - 1 kV
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT50285
Gyártói cikkszám
(N)2XH-O 1x240
Gyártói típuskód
N2XH-O 1x240
Vezeték névleges keresztmetszet:
240 mm2
Erek száma:
1
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Névleges feszültség U:
1 kV
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; N2XH-O 1x240 Lángálló kábel halogén mentes