Kábel, vezeték - N2XH-O 1x70 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel GT25475 - (N)2XH-O 1x 70
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 70 mm2
Erek száma - 1
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Vezetékforma - kerek
Érjelölés - szín
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3949 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT25475
Gyártói cikkszám
(N)2XH-O 1x 70
Gyártói típuskód
N2XH-O 1x70
Vezeték névleges keresztmetszet:
70 mm2
Erek száma:
1
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Vezetékforma:
kerek
Érjelölés:
szín
Köpeny színe:
fekete
Külső átmérő (megközelítőleg):
17 mm
Megengedett max. vezetékhőmérséklet:
90 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-90 °C
Névleges feszültség U:
1 kV
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; N2XH-O 1x 70 Lángálló kábel halogénm 1x 70mm2 (N)2XH-O