Kábel, vezeték - N2XH-O 1x95 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel SN120355 - (N)2XH-O 1x 95
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 95 mm2
Erek száma - 1
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Névleges feszültség U - 1 kV
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN120355
Gyártói cikkszám
(N)2XH-O 1x 95
Gyártói típuskód
N2XH-O 1x95
Vezeték névleges keresztmetszet:
95 mm2
Erek száma:
1
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Névleges feszültség U:
1 kV
N2XH-O 1x95 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel