Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - N2XH-O 2x2,5 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel GT13251 - (N)2XH-O 2x 2,5

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - N2XH-O 2x2,5 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel GT13251

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Erek száma - 2

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Vezetékforma - kerek

  • Érjelölés - szín

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT13251

Gyártói cikkszám

(N)2XH-O 2x 2,5

Gyártói típuskód

N2XH-O 2x2.5

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Erek száma:

2

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Vezetékforma:

kerek

Érjelölés:

szín

Köpeny színe:

fekete

Külső átmérő (megközelítőleg):

12 mm

Megengedett max. vezetékhőmérséklet:

90 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-90 °C

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; N2XH-O 2x 2,5 Lángálló kábel halogénm 2x 2,5mm2 (N)2XH-O