MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - N2XS(F)2Y 1x 95 6/10kV Középf rézkábel 6/10 kV 1x 95/16 mm2 GT22825 - N2XS(F)2Y 6/10kV 1x 95

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - N2XS(F)2Y 1x 95  6/10kV Középf rézkábel  6/10 kV 1x 95/16 mm2 GT22825

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 95 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékanyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT22825

Gyártói cikkszám

N2XS(F)2Y 6/10kV 1x 95

Gyártói típuskód

N2XS(F)2Y 6/10kV 1x 95

Vezeték névleges keresztmetszet:

95 mm2

Erek száma:

1

Vezetékanyag:

réz

Kábelek és vezetékek ; Középfeszültségű kábel ; N2XS(F)2Y 1x 95 6/10kV Középf rézkábel 6/10 kV 1x 95/16 mm2