Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - N2XS(F)2Y 1x185 fekete 6/10kV Középfeszültségű rézkábel, vízzáró réteggel, árnyékolt GT26950 - N2XS(F)2Y 6/10kV 1x185

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - N2XS(F)2Y 1x185 fekete 6/10kV Középfeszültségű rézkábel, vízzáró réteggel, árnyékolt GT26950

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 185 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékanyag - réz

  • Árnyékolás - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT26950

Gyártói cikkszám

N2XS(F)2Y 6/10kV 1x185

Gyártói típuskód

N2XS(F)2Y 1x185 fekete 6/10kV

Vezeték névleges keresztmetszet:

185 mm2

Erek száma:

1

Vezetékanyag:

réz

Árnyékolás:

Igen

Kábelek és vezetékek ; Középfeszültségű kábel ; N2XS(F)2Y 1x185 6/10kV Középf rézkábel 6/10 kV 1x185/25 mm2