Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - N2XS(F)2Y 1x240/25 fekete 12/20kV Középfeszültségű rézkábel, vízzáró réteggel, árnyékolt GT19896 - 3482304

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - N2XS(F)2Y 1x240/25 fekete 12/20kV Középfeszültségű rézkábel, vízzáró réteggel, árnyékolt GT19896

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 240 mm2

  • Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott

  • Erek száma - 1

  • Névleges feszültség U0 - 18 kV

  • Vezetékanyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8173 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT19896

Gyártói cikkszám

3482304

Gyártói típuskód

N2XS(F)2Y 1x240/25 fekete 12/20kV

Vezeték névleges keresztmetszet:

240 mm2

Vezetékosztály:

2. oszt. = sodrott

Erek száma:

1

Névleges feszültség U0:

18 kV

Vezetékanyag:

réz

Árnyékolás:

Igen

Köpenyanyag specifikálása:

polyethylene (PE)

Köpeny színe:

fekete

Külső átmérő (megközelítőleg):

34 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-20-90 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-20-90 °C

Névleges feszültség U:

30 kV

Kábelek és vezetékek ; Középfeszültségű kábel ; N2XS(F)2Y 1x240 12/20KV Középf rézkábel 12/20 kV 1x240/25mm2