Kábel, vezeték - N2XS(F)2Y 1x300/25 12/20 kV fekete középfeszültségű rézkábel, vízzáró réteggel, árnyékolt SN195558 - 011494
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 300 mm2
Erek száma - 1
Vezetékanyag - réz
Árnyékolás - Igen
Csomagolás és feltételek
1000 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN195558
Gyártói cikkszám
011494
Gyártói típuskód
N2XS(F)2Y 1x300/25 12/20 kV BK
Vezeték névleges keresztmetszet:
300 mm2
Erek száma:
1
Vezetékanyag:
réz
Árnyékolás:
Igen
N2XS(F)2Y 1x300/25 12/20 kV fekete középfeszültségű rézkábel, vízzáró réteggel, árnyékolt