Kábel, vezeték - N2XS(F)2Y 1x35/16 fekete 12/20kV Középfeszültségű rézkábel, vízzáró réteggel, árnyékolt GT31735 - N2XS(F)2Y 12/20kV 1x35/16
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 35 mm2
Erek száma - 1
Vezetékanyag - réz
Árnyékolás - Igen
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT31735
Gyártói cikkszám
N2XS(F)2Y 12/20kV 1x35/16
Gyártói típuskód
N2XS(F)2Y 1x35/16 fekete 12/20kV
Vezeték névleges keresztmetszet:
35 mm2
Erek száma:
1
Vezetékanyag:
réz
Árnyékolás:
Igen
Kábelek és vezetékek ; Középfeszültségű kábel ; N2XS(F)2Y 1x35/16 12/20kV Középf rézkábel vízzáró réteggel