Kábel, vezeték - N2XS(F)2Y 1x500 RM/35 fekete 12/20 kV középfeszültségű rézkábel, vízzáró réteggel, árnyékolt SN193754 - 011496
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 500 mm2
Erek száma - 1
Vezetékanyag - réz
Árnyékolás - Igen
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN193754
Gyártói cikkszám
011496
Gyártói típuskód
N2XS(F)2Y 1x500 RM/35 fekete 12/20 kV
Vezeték névleges keresztmetszet:
500 mm2
Erek száma:
1
Vezetékanyag:
réz
Árnyékolás:
Igen
N2XS(F)2Y 1x500 RM/35 fekete 12/20 kV középfeszültségű rézkábel, vízzáró réteggel, árnyékolt