Kábel, vezeték - N2XS(F)2Y 1x95/16 fekete 12/20kV Középfeszültségű rézkábel, vízzáró réteggel, árnyékolt GT16770 - 01703002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 95 mm2
Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott
Erek száma - 1
Névleges feszültség U0 - 18 kV
Vezetékanyag - réz
Csomagolás és feltételek
500 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3949 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT16770
Gyártói cikkszám
01703002
Gyártói típuskód
N2XS(F)2Y 1x95 RM/16 fekete 12/20kV
Vezeték névleges keresztmetszet:
95 mm2
Vezetékosztály:
2. oszt. = sodrott
Erek száma:
1
Névleges feszültség U0:
18 kV
Vezetékanyag:
réz
Árnyékolás:
Igen
Köpenyanyag specifikálása:
polyethylene (PE)
Köpeny színe:
fekete
Külső átmérő (megközelítőleg):
27 mm
Megengedett max. vezetékhőmérséklet:
250 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-20-90 °C
Névleges feszültség U:
30 kV
Kábelek és vezetékek ; Középfeszültségű kábel ; N2XS(F)2Y 1x 95 12/20KV Középf rézkábel 12/20 kV 1x 95/16mm2