Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - N2XS2Y 1x95 RM/16 fekete 18/30kV Középfeszültségű rézkábel, árnyékolt SN033887 - N2XS2Y 18/30kV 1x 95RM/16

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - N2XS2Y 1x95 RM/16 fekete 18/30kV Középfeszültségű rézkábel, árnyékolt SN033887

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 95 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékanyag - réz

  • Árnyékolás - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN033887

Gyártói cikkszám

N2XS2Y 18/30kV 1x 95RM/16

Gyártói típuskód

N2XS2Y 1x95 RM/16 fekete 18/30kV

Vezeték névleges keresztmetszet:

95 mm2

Erek száma:

1

Vezetékanyag:

réz

Árnyékolás:

Igen

Kábelek és vezetékek ; Extra-nagyfeszültségű kábel ; N2XS2Y 1x 95RM/16 18/30kV Középf rézkábel 18/30 kV 1x 95RM/16 mm2