MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - N2XSEY 3x 70/16 6/10kV Középf rézkábel 6/10 kV 3x70/16 mm2 GT25796 - N2XSEY 6/10kV 3x 70/16

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - N2XSEY  3x 70/16   6/10kV Középf rézkábel  6/10 kV 3x70/16 mm2 GT25796

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 70 mm2

  • Erek száma - 3

  • Vezetékanyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT25796

Gyártói cikkszám

N2XSEY 6/10kV 3x 70/16

Gyártói típuskód

N2XSEY 6/10kV 3x 70/16

Vezeték névleges keresztmetszet:

70 mm2

Erek száma:

3

Vezetékanyag:

réz

Kábelek és vezetékek ; Középfeszültségű kábel ; N2XSEY 3x 70/16 6/10kV Középf rézkábel 6/10 kV 3x70/16 mm2