Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - N2XSEY 3x150 RM/25 piros 6/10kV Középfeszültségű rézkábel, árnyékolt SN127544 - 1176

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - N2XSEY 3x150 RM/25 piros 6/10kV Középfeszültségű rézkábel, árnyékolt SN127544

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 150 mm2

  • Erek száma - 3

  • Vezetékanyag - réz

  • Árnyékolás - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN127544

Gyártói cikkszám

1176

Gyártói típuskód

N2XSEY 3x150 RM/25 piros 6/10kV

Vezeték névleges keresztmetszet:

150 mm2

Erek száma:

3

Vezetékanyag:

réz

Árnyékolás:

Igen

N2XSEY 3x150 RM/25 piros 6/10kV Középfeszültségű rézkábel, árnyékolt