Kábel, vezeték - N2XSY 1x240 RM/16 piros 6/10kV Középfeszültségű rézkábel, árnyékolt SN135304 - 31609
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 240 mm2
Erek száma - 1
Vezetékanyag - réz
Árnyékolás - Igen
Érszín - piros
Csomagolás és feltételek
500 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN135304
Gyártói cikkszám
31609
Gyártói típuskód
N2XSY 1x240 RM/16 piros 6/10kV
Vezeték névleges keresztmetszet:
240 mm2
Erek száma:
1
Vezetékanyag:
réz
Árnyékolás:
Igen
Érszín:
piros
N2XSY 1x240 RM/16 piros 6/10kV Középfeszültségű rézkábel, árnyékolt