Kábel, vezeték - N2XSY 1x400 piros 6/10kV Középfeszültségű rézkábel, árnyékolt GT16517 - 011332
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 400 mm2
Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott
Erek száma - 1
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0 - 6 kV
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT16517
Gyártói cikkszám
011332
Gyártói típuskód
N2XSY 1x400 piros 6/10kV
Vezeték névleges keresztmetszet:
400 mm2
Vezetékosztály:
2. oszt. = sodrott
Erek száma:
1
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0:
6 kV
Vezetékanyag:
réz
Árnyékolás:
Igen
Köpeny színe:
piros
Külső átmérő (megközelítőleg):
40 mm
Megengedett max. vezetékhőmérséklet:
250 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-5-70 °C
Névleges feszültség U:
10 kV
Kábelek és vezetékek ; Középfeszültségű kábel ; N2XSY 1x400 6/10kV Középf rézkábel 6/10 kV 1x400mm2