Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - N2XSY 1x50/16 piros 18/30kV Középfeszültségű rézkábel, árnyékolt SN025128 - N2XSY 18/30 KV 1x50/16

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - N2XSY 1x50/16 piros 18/30kV Középfeszültségű rézkábel, árnyékolt SN025128

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 50 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékanyag - réz

  • Árnyékolás - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN025128

Gyártói cikkszám

N2XSY 18/30 KV 1x50/16

Gyártói típuskód

N2XSY 1x50/16 piros 18/30kV

Vezeték névleges keresztmetszet:

50 mm2

Erek száma:

1

Vezetékanyag:

réz

Árnyékolás:

Igen

Kábelek és vezetékek ; Középfeszültségű kábel ; N2XSY 18/30 KV 1x50/16 Középf rézkábel 18/30 kV 1x50/16 mm2