Kábel, vezeték - N2XSY 1x95 piros 6/10kV Középfeszültségű rézkábel, árnyékolt SN129075 - N2XSY 6/10kV 1x95
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 95 mm2
Erek száma - 1
Vezetékanyag - réz
Árnyékolás - Igen
Csomagolás és feltételek
1000 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN129075
Gyártói cikkszám
N2XSY 6/10kV 1x95
Gyártói típuskód
N2XSY 1x95 piros 6/10kV
Vezeték névleges keresztmetszet:
95 mm2
Erek száma:
1
Vezetékanyag:
réz
Árnyékolás:
Igen
N2XSY 1x95 piros 6/10kV Középfeszültségű rézkábel, árnyékolt