Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NA2XS(F)2Y 1x120/16 12/20kV Középfeszültségű alukábel, vízzáró réteggel, árnyékolt SN018124 - 6261

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NA2XS(F)2Y 1x120/16 12/20kV Középfeszültségű alukábel, vízzáró réteggel, árnyékolt SN018124

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 120 mm2

  • Erek száma - 1

  • Árnyékolás - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN018124

Gyártói cikkszám

6261

Gyártói típuskód

NA2XS(F)2Y 1x120/16 12/20kV

Vezeték névleges keresztmetszet:

120 mm2

Erek száma:

1

Árnyékolás:

Igen

Kábelek és vezetékek ; Középfeszültségű kábel ; NA2XS(F)2Y 1x120/16 12/20KV Középf alukábel vízzáró 12/20kV 1x120/16mm2