Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NA2XS(F)2Y 1x150/25 18/30kV Középfeszültségű alukábel, vízzáró réteggel, árnyékolt SN158185 - 01807002

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NA2XS(F)2Y 1x150/25 18/30kV Középfeszültségű alukábel, vízzáró réteggel, árnyékolt SN158185

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 150 mm2

  • Erek száma - 1

  • Árnyékolás - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN158185

Gyártói cikkszám

01807002

Gyártói típuskód

NA2XS(F)2Y 1x150/25 18/30kV

Vezeték névleges keresztmetszet:

150 mm2

Erek száma:

1

Árnyékolás:

Igen

NA2XS(F)2Y 1x150/25 18/30kV Középfeszültségű alukábel, vízzáró réteggel, árnyékolt