Kábel, vezeték - NA2XS(F)2Y 1x185/25 RM 12/20 kV fekete Középfeszültségű alukábel, vízzárró réteggel, árnyékolt SN171003 - 6272
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 185 mm2
Erek száma - 1
Árnyékolás - Igen
Érszín - fekete
Csomagolás és feltételek
1000 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN171003
Gyártói cikkszám
6272
Gyártói típuskód
NA2XS(F)2Y 1x185/25 RM 12/20 kV fekete
Vezeték névleges keresztmetszet:
185 mm2
Erek száma:
1
Árnyékolás:
Igen
Érszín:
fekete
NA2XS(F)2Y 1x185/25 RM 12/20 kV fekete Középfeszültségű alukábel, vízzárró réteggel, árnyékolt