Kábel, vezeték - NA2XS(F)2Y 1x240/25 6/10kV Középfeszültségű alukábel, vízzáró réteggel, árnyékolt GT10632 - 455603
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 240 mm2
Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott
Erek száma - 1
Névleges feszültség U0 - 6 kV
Vezetékanyag - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8173 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT10632
Gyártói cikkszám
455603
Gyártói típuskód
NA2XS(F)2Y 1x240/25 6/10kV
Vezeték névleges keresztmetszet:
240 mm2
Vezetékosztály:
2. oszt. = sodrott
Erek száma:
1
Névleges feszültség U0:
6 kV
Vezetékanyag:
alumínium
Árnyékolás:
Igen
Köpenyanyag specifikálása:
polyethylene (PE)
Köpeny színe:
fekete
Vezeték hosszában vízálló:
Igen
Külső átmérő (megközelítőleg):
34 mm
Megengedett max. vezetékhőmérséklet:
250 °C
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-20-90 °C
Névleges feszültség U:
10 kV
Kábelek és vezetékek ; Középfeszültségű kábel ; NA2XS(F)2Y 1x240/25 6/10kV Középf alukábel vízzáró réteggel