Kábel, vezeték - NA2XS(F)2Y 1x240/25 RM 12/20kV Középfeszültségű alukábel, vízzáró réteggel, árnyékolt 483706 - 120308007

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NA2XS(F)2Y 1x240/25 RM 12/20kV Középfeszültségű alukábel, vízzáró réteggel, árnyékolt 483706

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 240 mm2

  • Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott

  • Erek száma - 1

  • Köpeny anyaga - egyéb

  • Névleges feszültség U0 - 12 kV

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

8173 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

483706

Gyártói cikkszám

120308007

Gyártói típuskód

NA2XS(F)2Y 1x240/25 RM 12/20kV

Vezeték névleges keresztmetszet:

240 mm2

Vezetékosztály:

2. oszt. = sodrott

Erek száma:

1

Köpeny anyaga:

egyéb

Névleges feszültség U0:

12 kV

Vezetékanyag:

alumínium

Árnyékolás:

Igen

Köpenyanyag specifikálása:

polyethylene (PE)

Köpeny színe:

fekete

Vezeték hosszában vízálló:

Igen

Külső átmérő (megközelítőleg):

39 mm

Megengedett max. vezetékhőmérséklet:

250 °C

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-20-90 °C

Névleges feszültség U:

20 kV

Kábelek és vezetékek ; Középfeszültségű kábel ; NA2XS(F)2Y 1x240/25 12/20kV Középf alukábel vízzáró réteggel