Kábel, vezeték - NA2XS(F)2Y 1x240 RM/25 18/30kV Középfeszültségű alukábel, vízzáró réteggel, árnyékolt SN138520 - ZIK_2245
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 240 mm2
Erek száma - 1
Árnyékolás - Igen
Csomagolás és feltételek
500 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN138520
Gyártói cikkszám
ZIK_2245
Gyártói típuskód
NA2XS(F)2Y 1x240 RM/25 18/30kV
Vezeték névleges keresztmetszet:
240 mm2
Erek száma:
1
Árnyékolás:
Igen
NA2XS(F)2Y 1x240 RM/25 18/30kV Középfeszültségű alukábel, vízzáró réteggel, árnyékolt