Kábel, vezeték - NA2XS(F)2Y 1x300/25 20/36kV Középfeszültségű alukábel, vízzáró réteggel, árnyékolt GT36287 - NA2XS(F)2Y 20/36 1x300/25
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 300 mm2
Erek száma - 1
Árnyékolás - Igen
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT36287
Gyártói cikkszám
NA2XS(F)2Y 20/36 1x300/25
Gyártói típuskód
NA2XS(F)2Y 1x300/25 20/36kV
Vezeték névleges keresztmetszet:
300 mm2
Erek száma:
1
Árnyékolás:
Igen
Kábelek és vezetékek ; Középfeszültségű kábel ; NA2XS(F)2Y 1x300/25 20/36kV Középf alukábel vízzáró 20/36 1x300RM/25mm2