Kábel, vezeték - NA2XS(F)2Y 1x300 RM/25 12/20kV Középfeszültségű alukábel, vízzáró réteggel, árnyékolt 483707 - Z_6496
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 300 mm2
Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott
Erek száma - 1
Névleges feszültség U0 - 12 kV
Vezetékanyag - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
483707
Gyártói cikkszám
Z_6496
Gyártói típuskód
NA2XS(F)2Y 1x300 RM/25 12/20kV
Vezeték névleges keresztmetszet:
300 mm2
Vezetékosztály:
2. oszt. = sodrott
Erek száma:
1
Névleges feszültség U0:
12 kV
Vezetékanyag:
alumínium
Laminált köpeny:
Igen
Árnyékolás:
Igen
Köpenyanyag specifikálása:
polyethylene (PE)
Vezeték hosszában vízálló:
Igen
Névleges feszültség U:
20 kV
Kábelek és vezetékek ; Középfeszültségű kábel ; NA2XS(F)2Y 1x300 12/20KV Középf alukábel vízzáró 12/20kV 1x300RM/25mm2