Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NA2XS(F)2Y 1x400 RM/35 12/20kV Középfeszültségű alukábel, vízzáró réteggel, árnyékolt SN133749 - 120308005

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NA2XS(F)2Y 1x400 RM/35 12/20kV Középfeszültségű alukábel, vízzáró réteggel, árnyékolt SN133749

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 400 mm2

  • Erek száma - 1

  • Árnyékolás - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN133749

Gyártói cikkszám

120308005

Gyártói típuskód

NA2XS(F)2Y 1x400 RM/35 12/20kV

Vezeték névleges keresztmetszet:

400 mm2

Erek száma:

1

Árnyékolás:

Igen

NA2XS(F)2Y 1x400 RM/35 12/20kV Középfeszültségű alukábel, vízzáró réteggel, árnyékolt