Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NA2XS(F)2Y 1x50/16 RM 12/20kV Középfeszültségű alukábel, vízzáró réteggel, árnyékolt SN181817 - 011473

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NA2XS(F)2Y 1x50/16 RM 12/20kV Középfeszültségű alukábel, vízzáró réteggel, árnyékolt SN181817

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 50 mm2

  • Erek száma - 1

  • Árnyékolás - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN181817

Gyártói cikkszám

011473

Gyártói típuskód

NA2XS(F)2Y 1x50/16 RM 12/20kV

Vezeték névleges keresztmetszet:

50 mm2

Erek száma:

1

Árnyékolás:

Igen

NA2XS(F)2Y 1x50/16 RM 12/20kV Középfeszültségű alukábel, vízzáró réteggel, árnyékolt