Kábel, vezeték - NA2XS(F)2Y 1x500 12/20kV Középfeszültségű alukábel, vízzáró réteggel, árnyékolt GT28323 - NA2XS(F)2Y 12/20kV 1x500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 500 mm2
Erek száma - 1
Árnyékolás - Igen
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT28323
Gyártói cikkszám
NA2XS(F)2Y 12/20kV 1x500
Gyártói típuskód
NA2XS(F)2Y 1x500 12/20kV
Vezeték névleges keresztmetszet:
500 mm2
Erek száma:
1
Árnyékolás:
Igen
Kábelek és vezetékek ; Középfeszültségű kábel ; NA2XS(F)2Y 1x500/35 12/20kV Középf alukábel vízzáró réteggel