Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NA2xS(F)2Y 1x500 6/10kV Középfeszültségű alukábel, vízzáró réteggel, árnyékolt 482014 - NA2XS(F)2Y 6/10kV 1x500

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NA2xS(F)2Y 1x500 6/10kV Középfeszültségű alukábel, vízzáró réteggel, árnyékolt 482014

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 500 mm2

  • Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott

  • Erek száma - 1

  • Névleges feszültség U0 - 6 kV

  • Vezetékanyag - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

482014

Gyártói cikkszám

NA2XS(F)2Y 6/10kV 1x500

Gyártói típuskód

NA2xS(F)2Y 1x500 6/10kV

Vezeték névleges keresztmetszet:

500 mm2

Vezetékosztály:

2. oszt. = sodrott

Erek száma:

1

Névleges feszültség U0:

6 kV

Vezetékanyag:

alumínium

Laminált köpeny:

Igen

Árnyékolás:

Igen

Köpenyanyag specifikálása:

polyethylene (PE)

Köpeny színe:

fekete

Vezeték hosszában vízálló:

Igen

Névleges feszültség U:

10 kV

Kábelek és vezetékek ; Középfeszültségű kábel ; NA2XS(F)2Y 1x500 6/10kV Középf alukábel vízzáró 6/10kV 1x500RM/25mm2